Brasure Castolin Eutectic 18XFC20, Diamètre: 2 mm
Métaux d'apport pour brasage, soudobrasage et soudage - Baguette Castolin 18 XFC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Castolin Eutectic :18XFC20
Legoueix :5718XFC20
EAN :3509350007310
Documents
Détails articles : BRASURE CASTOLIN 18 XFC 1% Ag DIAM 2,ETUI DE 2,5 KG
Soudo-brasage des fontes, des aciers et du cuivre. Intervalle de fusion : 850-890 °C. Argent : 1 %. Le décapant flexible ?ELASTEC? de couleur jaune résiste aux chocs et à l?humidité et assure une excellente vision du joint. Excellente fluidité de l?alliage conforme au D.T.U. n° 60-1.
Points forts
Le décapant flexible "Elastec" de couleur jaune résiste aux chocs et à l'humidité et assure une excellente vision du joint.
Applications
Soudobrasage de haute qualité en toutes positions des aciers, de l?acier galvanisé, du cuivre et de la fonte. Châssis tubulaires, carrosserie, serrurerie, robinetterie, tuyauterie, échappements
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,17 € HT
/ pièce
542,60 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
