Brasure Castolin Eutectic 681846

Brasure argent 40 % Nevax 231B

Voir les informations techniques

Références

Castolin Eutectic :681846
Legoueix :42231100
brand logo

Détails articles : BRASURE NEVAX 231 B 40% ARGENT DIAM 2GDF ETUI 100g


Brasure ATG (avec décapant Supergel 231) "basse température" à haute teneur en argent (40 % ag). Baguette marquée. Brasure forte par capillarité.
ATG n° 310 (avec décapant Supergel 231).
Pour le brasage de pièces en cuivre et alliages, aciers, aciers inoxydables, Nickel et alliages. Recommandé dans les domaines (électriques, hydraulique, installations de GAZ EDF-GDF etc …).

Points forts

Brasure pour canalisations "Gaz" avant compteur.
Brasure à hautes performances convenant pour la majorité d’assemblage. Offre un excellent compromis entre intervalle de fusion, caractéristiques mécaniques et coulabilité. S’accommode de jeux étroits qui rendent cette brasure économique.

Informations techniques


Attributs
303,85 HT
/ pièce
364,62 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande