Appareil à battre les collets Virax 250413, Nombre d'éléments: 1 | Diamètre extérieur du tube: 22 mm
Matrice 90
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :250413
Legoueix :11250413
EAN :3521742504139

Détails articles : MATRICE DE 10 A 22 BC 2
Les alésages de cette matrice sont chanfreinés à 90° sur une face pour former les collets coniques avec la toupie et à angle cassé sur l'autre face, pour obtenir les collets plats à l'aide des mandrins et après préformage à la toupie conique.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 225x87x20 mm |
|---|---|
| Poids | 1175 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 225x87x20 mm |
| Poids du paquet | 1175 g |
| Diamètre extérieur du tube | 22 mm |
| Poids | 1.175 kg |
| Nombre d'éléments | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,97 € HT
/ pièce
130,76 € TTC
- Disponible
