Marteau Mob 0400220201, Type: Marteau de menuisier | Longueur: 280 mm
Marteau De Menuisier Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0400220201
Legoueix :854522
EAN :3303800400146


Résumé technique
| Type | marteau de menuisier |
|---|---|
| Section | 19 x 22 mm |
| Longueur | 280 mm |
Documents
Détails articles : MARTEAU DE MENUISIER DE 22 EF
Marteau de menuisier avec bague de protection sous la tête.
NF E 71012 / 15601
NF E 71012 / 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de menuisier |
|---|---|
| Section | 19 x 22 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Manche | frêne |
| Longueur de tête | 97 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,92 € HT
/ pièce
33,50 € TTC
- Disponible