Marteau Facom 207A.60CB, Type: Masse et Massette | Longueur: 60 mm | Poids: 840 g
207A-208A - Massettes à embouts interchangeables
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :207A.60CB
Legoueix :207A.60CB
EAN :3148511474655

Documents
Détails articles : MASSETTE A EMBOUT FACOM ADAPTABLE ALU - 60MM
207A-208A - Massettes à embouts interchangeables
- 207A : Massettes série "légère" corps aluminium.
- 208A : Massettes série "lourde" corps acier.
- Un nombre réduit d'embouts vous est proposé monté, mais vous pouvez composer vous-même votre massette en choisissant un corps de masse, et deux embouts de votre choix.
- Embouts disponibles :
- Série EA : néoprène.
- Série EB : polyuréthane.
- Série EC : nylon.
Points forts
Excellente résistance mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 843 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 365x135x65 mm |
| Poids du paquet | 843 g |
| Type | masse et massette |
| Longueur | 60 mm |
| Poids | 840 g |
| Diamètre | 60 mm |
| Manche | bois |
| Matière | nylon / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,08 € HT
/ pièce
163,30 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande