Escabeau à simple accès Spartex 796775, Hauteur de travail maximale: 3.02 m | Type: Marche pied | Nombre d'échelons: 5

Marchepied

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :796775
Legoueix :C600-7067530
EAN :3660338043529
MARCHEPIED 5 MARCHES

Résumé technique

Nombre d'échelons5
Hauteur de travail maximale3.02 m
Poids5.9 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARCHEPIED 5 MARCHES


Norme : EN 131 - décret 96 333 - label 65

Moyen d'accès en hauteur pour des travaux professionnels non permanents et non répétitifs.
Structure en profilé tubulaire d'aluminium renforcé.
Marche monobloc 80 mm sertie.
Articulations en fonte d'aluminium.
Tablette repose-pieds : 250 x 250 mm
Tablette porte-outils avec logement et crochet porte seau.
Charge 150 Kg, testé à 260 Kg
Conseil sécurité : tout matériel d'accès en hauteur doit être contrôlé une fois par an.

Points forts

Muni de sabots antidérapants.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'échelons5
Hauteur de travail maximale3.02 m
Poids5.9 kg
Hauteur de plate-forme1.12 m
Typemarche pied
Longueur repliée1.94 m
Promotion
Au lieu de 148,75
145,00 HT
/ pièce
174,00 TTC
  • Disponible

Nombre d'échelons

Hauteur de travail maximale

Poids

Hauteur de plate-forme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.