Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2376205, Hauteur de travail maximale: 3.57 m | Nombre d'échelons: 6
MAGNUM 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2376205
Legoueix :502376205
EAN :3178740137168

Documents
Détails articles : MARCHEPIED CONFORT MAGNUM 2 (5 MARCHES)
Le MCP haute sécurité !,Confort,Grand logement porte outils en Aluminium,Marches de 80mm avec système breveté « Safer Step »,Sécurité,Sabots antidérapant en 2 composants inter changeables,Garde-corps rigide continu sur 3 côtés,Plinthes intégrées,Indispensable,Hauteur d'accès jusqu'à 4,4m,Optimisation des espaces,Intervention rapidepartouten toute sécuritéModul 5 marche caillebotis aci
Points forts
Le MCP haute sécurité !, Confort, Grand logement porte outils en Aluminium, Marches de 80mm avec système breveté « Safer Step », Sécurité, Sabots antidérapants en 2 composants inter changeables, Garde-corps rigide continu sur 3 côtés, Plinthes intégrées, Indispensable, Hauteur d'accès jusqu'à 4, 34m, Optimisation des espaces, Intervention rapide, partout, en toute sécurité,
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 0,200x0,680x2,490 mm |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 200x680x2490 mm |
| Poids du paquet | 11800 g |
| Nombre d'échelons | 6 |
| Hauteur de travail maximale | 3.57 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 334,68 € HT
/ pièce
1 601,62 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
