Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Milwaukee M12 3PL-401C
M12 3PL-401C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :M12 3PL-401C
Legoueix :MI4933478102
Fabricant :4933478102
EAN :4058546340353

Documents
Détails articles : LASER VERT MILWAUKEE 3 LIGNES M12 360° 12V 1*4Ah
M12 3PL-401C - LASER 3 LIGNES, VERT, AVEC APPLOMB, 12V, 4AH
Informations techniques
Attributs
| Type | laser |
|---|---|
| Classe de laser | klasse 2 |
| Erreur admissible | 0.3 mm/m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
919,05 € HT
/ pièce
1 102,86 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
