Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Bosch GPL 5, Longueur: 115 mm
GPL 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GPL 5
Legoueix :86183BO
Fabricant :0601066200
EAN :3165140528900






Documents
Détails articles : LASER 5 POINTS GPL 5G
Laser points GPL 5; Laser 5 points très compact – pour équerrer en toute simplicité; Laser 5 points à mise à niveau automatique (horizontale et verticale) pour le travail en intérieur; Pour l’équerrage et le report de points de référence du sol au plafond; Grande facilité d’utilisation grâce à ses
Dimensions très compactes;
Nombreuses possibilités de fixation grâce au support universel; Jusqu’à 30 m de portée; Précision : ± 0,3 mm/m; Protection contre les poussières et les projections d’eau : IP 5X; Sac de transport; Support multifonctions (réf. des pièces de rechange 1 618 C00 465); 3 piles 1,5 V
Dimensions très compactes;
Nombreuses possibilités de fixation grâce au support universel; Jusqu’à 30 m de portée; Précision : ± 0,3 mm/m; Protection contre les poussières et les projections d’eau : IP 5X; Sac de transport; Support multifonctions (réf. des pièces de rechange 1 618 C00 465); 3 piles 1,5 V
Points forts
Pour reporter les angles droits en toute simplicité.
Le GPL 5 comporte 5 fenêtres (1 par point projeté). - Les 5 points projetés par le GPL 5 contiennent une croix pour plus de précision. Grâce à sa forme compacte, le GPL 5 est très léger et tient dans les rails. - L'axe de rotation du GPL 5 sur son support, permet d'orienter l'outil. - Support multifonctions : aimants, filetages pour trépied (1/4' et 5/8'), vissage au mur.
Le GPL 5 comporte 5 fenêtres (1 par point projeté). - Les 5 points projetés par le GPL 5 contiennent une croix pour plus de précision. Grâce à sa forme compacte, le GPL 5 est très léger et tient dans les rails. - L'axe de rotation du GPL 5 sur son support, permet d'orienter l'outil. - Support multifonctions : aimants, filetages pour trépied (1/4' et 5/8'), vissage au mur.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 115 mm |
|---|---|
| Type | laser |
| Classe de laser | class 2 |
| Erreur admissible | 0.3 mm/mn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 357,55 €
246,00 € HT
/ pièce
295,20 € TTC
- Disponible
