Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 990055
Lot Pinces V12-15-18-22-28
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :990055
Legoueix :11990055
EAN :3521749900552
Détails articles : JEU DE PINCES EN COFFRET PROFIL V 12 15 18 22 28
Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage. Inserts en version déportée pour certains profils, permettant de sertir le plus près possible d'un obstacle (le long d'un mur par exemple).
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 450x360x140 mm |
|---|---|
| Poids | 10200 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 450x360x140 mm |
| Poids du paquet | 10200 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 837,09 €
632,00 € HT
/ pièce
758,40 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande

