Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 253251
Inserts Rf-P 12
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :253251
Legoueix :253251
EAN :3521742532514
Documents
Détails articles : INSERT TYPE PROFIL RF-P Diam 12 Tube PER
inserts rf-p 12
Points forts
Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 120x105x25 mm |
|---|---|
| Poids | 220 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 120x105x25 mm |
| Poids du paquet | 220 g |
| Diamètre | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,19 € HT
/ pièce
107,03 € TTC
- Disponible

