Confinement secondaire/Rétention Derblaue 12001, Volume de rétention : 10 l
Le bac
Voir les informations techniquesRéférences
Derblaue :12001
Legoueix :38DB12001
Détails articles : PRODUIT DERBLAUE BAC 34x34x12,5 CM CAP. 10L
est l'équipement de base pour tout artisan travaillant avec des liquides.
Qu'il s'agisse de situations d'installation étroites, basses ou profondes : le bac, composé d'une bâche spéciale en tissu renforcé, s'adapte parfaitement à toutes les surfaces grâce aux éléments métalliques flexibles, extrêmement solides et robustes, il garde sa forme. Une lèvre d'étanchéité souple s'ajuste avec précision et permet un travail propre. Le bac est doté d'une languette pour la pompe puissante, disponible séparément, et de deux poignées latérales pour le porter.
Qu'il s'agisse de situations d'installation étroites, basses ou profondes : le bac, composé d'une bâche spéciale en tissu renforcé, s'adapte parfaitement à toutes les surfaces grâce aux éléments métalliques flexibles, extrêmement solides et robustes, il garde sa forme. Une lèvre d'étanchéité souple s'ajuste avec précision et permet un travail propre. Le bac est doté d'une languette pour la pompe puissante, disponible séparément, et de deux poignées latérales pour le porter.
Points forts
• bandes métalliques extrêmement stables et magnétiques pouvant être pliées aussi souvent que nécessaire
• capacité de 10 litres
• constitué d'une bâche spéciale en tissu renforcé et de bandes métalliques pliantes à l'intérieur
• résistant à tous les liquides courants, y compris l'eau de chauffage contaminée, les liquides contenant du glycol, l'huile hydraulique, le fioul et bien d'autres.
• forme conique, afin que la lèvre d'étanchéité se maintienne mieux au support lorsque le niveau d'eau est plus élevé
• 2 poignées de transport
• se pli tout petit, et se glisse dans n'importe quelle boîte à outils
• dimensions : 34 cm x 34 cm x 12,5 cm
Informations techniques
Attributs
| Volume de rétention | 10 l |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 198,67 €
99,00 € HT
/ pièce
118,80 € TTC
- Disponible

