Confinement secondaire/Rétention Cemo 11486, Matière principale : Polyéthylène

Bac de rétention PALETTE-PE

Voir les informations techniques

Références

Cemo :11486
Legoueix :CE11486
BAC RETENTION PALETTE-PE 220/2 CAILLEBOTIS PE - 120 X 80 CM

Résumé technique

Matière principalepolyéthylène

Détails articles : BAC DE RETENTION PALETTE PE 220 L (2 FUTS) 123x83x39 CM


Bac en polyéthylène avec excellente résistance chimique à de nombreux acides et bases
Dimensions spécialement adaptées pour les palettes de transport Europe 120 x 80
Version bac nu sans caillebotis pour le chargement direct des palettes par chariot élévateur
Caillebotis en polyéthylène
Caillebotis amovibles
Résistant aux chocs
Passage de fourches bilatéral pour chariot élévateur et transpalette (sauf versions 2 palettes 120 x 80 en long)
Bac empilable avec ou sans caillebotis

Points forts

- Bac en polyéthylène avec excellente résistance chimique à de nombreux acides et bases
- Dimensions spécialement adaptées pour les palettes de transport Europe 120 x 120 cm
- Version avec caillebotis en polyéthylène
- Caillebotis amovibles
- Résistant aux chocs
- Passage de fourches bilatéral pour chariot élévateur et transpalette
- Bac empilable avec ou sans caillebotis

Informations techniques


Attributs
Matière principalepolyéthylène
Promotion
Au lieu de 782,80
395,00 HT
/ pièce
474,00 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande