Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 252963
Inserts Type V 18
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :252963
Legoueix :252963
EAN :3521742529637
Documents
Détails articles : INSERT TYPE PROFIL V 18
léger. peu encombrant. très bon rapport qualité / prix. acier très haute résistance (33 hrc). très grande précision de sertissage.garantie 5 ans (sauf profil).
Points forts
Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 65x40x20 mm |
|---|---|
| Poids | 160 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 65x40x20 mm |
| Poids du paquet | 160 g |
| Diamètre | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,22 € HT
/ pièce
107,06 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande

