Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 253252
Inserts Rf-P 16
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :253252
Legoueix :253252
EAN :3521742532521
Documents
Détails articles : INSERT TYPE PROFIL RF-P DIAM 16 TUBE PER
inserts rf 16
Points forts
Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 45x45x25 mm |
|---|---|
| Poids | 190 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 45x45x25 mm |
| Poids du paquet | 190 g |
| Diamètre | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,19 € HT
/ pièce
107,03 € TTC
- Disponible

