Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Ridgid 10051

Tête à manchonner RIDGID

Voir les informations techniques

Références

Ridgid :10051
Legoueix :37210
EAN :0095691100511
10MM. EXPANDER HEAD

Détails articles : TETE A MANCHONNER 10


Molette ou kit d'entrainement 1" à 6 " selon les modèles, pour machine à rainurer 916 RIDGID.
Un kit de molette comprend une molette de rainurage et une molette d'entrainement.

Points forts

Tête à manchonner RIDGID. Segments des têtes à emboiture en acier trempé de haute qualité.

Informations techniques


Attributs
91,01 HT
/ pièce
109,21 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande