Marteau piqueur Bosch GSH 11 VC (0611336000), Puissance: 1700 W | Puissance de frappe: 23 J | Poids: 11.4 kg
GSH 11 VC
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :GSH 11 VC (0611336000)
Legoueix :58560
Fabricant :0611336000
EAN :3165140546973



Détails articles : MARTEAU PIQUEUR GSH 11VC AVEC COFFRET
Puissance absorbée nominale 1.700 W Force de frappe, max.23 J Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 900 – 1.700 cps/min
Points forts
Le marteau-piqueur Bosch de 11 kg le plus performant
Meilleur rapport poids/performances de sa catégorie grâce au moteur de 1 700 W, à la puissance de frappe de 23 J et au poids de seulement 11,4 kg (selon norme EPTA)
Faible taux de vibration (seulement 8 m/s²) grâce au découplage des poignées principale et latérale et au mécanisme de frappe optimisé qui réduit les vibrations là où elles sont générées
Prise en main parfaite et construction allongée idéale pour les travaux au sol
Meilleur rapport poids/performances de sa catégorie grâce au moteur de 1 700 W, à la puissance de frappe de 23 J et au poids de seulement 11,4 kg (selon norme EPTA)
Faible taux de vibration (seulement 8 m/s²) grâce au découplage des poignées principale et latérale et au mécanisme de frappe optimisé qui réduit les vibrations là où elles sont générées
Prise en main parfaite et construction allongée idéale pour les travaux au sol
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1700 W |
|---|---|
| Puissance de frappe | 23 J |
| Poids | 11.4 kg |
| Modèle | gsh 11 vc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 494,97 €
1 025,00 € HT
/ pièce
1 230,00 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande