Brise-béton Bosch GSH 16-28, Puissance: 1750 W | Puissance de frappe: 41 J | Poids: 17.9 kg

GSH 16-28

Voir les informations techniques

Références

Bosch :GSH 16-28
Legoueix :58510
Fabricant :0611335000
EAN :3165140410274
BRISE BETON SDS-MAX GSH 16-28 45 JOULES +COFF/ROUES

Résumé technique

Puissance de frappe41 J
Poids17.9 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BRISE BETON GSH 16-28 REF 0611335000


Puissance absorbée nominale 1.750 W Force de frappe, max.41 J Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 1.300 cps/min

Points forts

Performances exceptionnelles : jusqu’à 13 tonnes de gravats par jour
Capacité d’enlèvement record grâce à la force de percussion de 41 J et au puissant moteur de 1 750 W
Importante longévité grâce à une conception robuste et à l’utilisation de matériaux de qualité
Réduction des vibrations nocives pour la santé, possibilité d’une utilisation plus longue et meilleur confort d’utilisation grâce au système Vibration Control

Informations techniques


Attributs
Puissance de frappe41 J
Poids17.9 kg
Longueur760 mm
Puissance1750 W
Promotion
Au lieu de 2 264,29
1 545,00 HT
/ pièce
1 854,00 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande