Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Bosch GRL 300 HV (061599403X)
GRL 300 HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GRL 300 HV (061599403X)
Legoueix :86187BO
Fabricant :061599403X
EAN :3165140604437
Documents
Détails articles : MESURE LASER ROTATIF GRL 300 HV SET COMPLET
Lasers rotatifs GRL 300 HV; Facile d’utilisation avec sa mise à niveau automatique horizontale et verticale; Grande simplicité d’utilisation, un bouton suffit à l’allumer et les sélections sont clairement confirmées sur les LED du clavier; Mise en place rapide en mode horizontal et vertical grâce à la mise à niveau automatique sur 8 % (± 5°); La fonction « anti-chocs » activable évite toute erreur de mesure en cas de vibrations ou de secousses; Modes rotation, ligne ou point pour une visibilité optimale; Grande précision (0,1 mm/m); Robustesse à toute épreuve : il fonctionne encore parfaitement même après une chute de 1 mètre; Protection contre les poussières et les projections d’eau IP 54; Point vertical pour faciliter l'équerrage; Coffret de transport (réf. des pièces de rechange 1 608 M00 05F); compartiment à piles (réf. des pièces de rechange 1 608 M00 05D); Lunettes de vision du faisceau laser (rouges) (réf. des pièces de rechange 1 608 M00 05B); Platine de mesure (rouge) (réf. des pièces de rechange 1 608 M00 05C); Récepteur laser LR 1 Professional (0 601 015 400); Set chargeur avec adaptateur (réf. des pièces de rechange 1 600 A00 1W3); Support aussi disponible comme accessoire (réf. des pièces de rechange 1 608 M00 70F); Support universel WM 4 Professional (0 601 092 400); Télécommande RC1 Professional (0 601 069 900); Trépied BT 300 HD Professional (0 601 091 400); 1 batterie NiMH (réf. des pièces de rechange 1 608 M00 05G); 2 piles rechargeables 1,2 V HR20 (D) (9 Ah); 2 x 1,5 V LR20 (D)
Points forts
Facile d’utilisation avec sa mise à niveau automatique horizontale et verticale
Grande simplicité d’utilisation, un bouton suffit à l’allumer et les sélections sont clairement confirmées sur les LED du clavier
Mise en place rapide en mode horizontal et vertical grâce à la mise à niveau automatique sur 8 % (± 5°)
La fonction « anti-chocs » activable évite toute erreur de mesure en cas de vibrations ou de secousses
Grande simplicité d’utilisation, un bouton suffit à l’allumer et les sélections sont clairement confirmées sur les LED du clavier
Mise en place rapide en mode horizontal et vertical grâce à la mise à niveau automatique sur 8 % (± 5°)
La fonction « anti-chocs » activable évite toute erreur de mesure en cas de vibrations ou de secousses
Informations techniques
Attributs
| Erreur admissible | 0.1 mm/mn |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 375,12 €
915,00 € HT
/ pièce
1 098,00 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande





