E/P - Autre accessoire Bosch 2608550057
Forets Sds-Plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608550057
Legoueix :5353
EAN :3165140046138

Documents
Détails articles : PORTE OUTILS KARAT LONG 105 MM EMMANCHEMENT SDS
Accessoires pour couronnes-trépans
Informations techniques
Attributs
| Poids | 132 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 212x44x28 mm |
| Poids du paquet | 130 g |
| Type | porte-outil |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 68,82 €
35,00 € HT
/ pièce
42,00 € TTC
- Disponible
