E/P - Autre accessoire Bosch 2608584777
Foret de centrage carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608584777
Legoueix :5355NEW
EAN :3165140375924

Documents
Détails articles : FORET DE CENTRAGE EXPERT CARBURE 105MM
Longueur totale mm: 120
Informations techniques
Attributs
| Poids | 35 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 175x40x5 mm |
| Poids du paquet | 35 g |
| Type | foret de centrage |
| Utilisation | scie-trépan |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 35,71 €
16,00 € HT
/ pièce
19,20 € TTC
- Disponible
