Foret à béton Bosch 1618596266
Forets Sds-Plus (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1618596266
Legoueix :6710300
EAN :3165140028356


Résumé technique
| Longueur totale | 360 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 10 mm |
| Longueur de coupe | 300 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS+ 10 X 300 1618596266
Technologie de brasage et de trempe par induction, revêtement dense. Foret estampillé PGM. Pour perforateurs SDS-plus.
Points forts
Longévité.
Applications
2016/12/30
Informations techniques
Attributs
| Poids | 132 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 460x27x10 mm |
| Poids du paquet | 135 g |
| Longueur totale | 360 mm |
| Diamètre de perçage | 10 mm |
| Longueur de coupe | 300 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Type de queue | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,76 € HT
/ pièce
34,51 € TTC
- Disponible