Foret à béton Milwaukee 4932352021

Foret

Voir les informations techniques

Références

Milwaukee :4932352021
Legoueix :MI4932352021
EAN :4002395366781
FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS 8X115MM (X1)

Résumé technique

Longueur totale115 mm
Diamètre de perçage8 mm
Longueur de coupe50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET SDS-PLUS MX4 MILWAUKEE 4T 8*115MM


Géométrie symétrique à 4 fraises (4 x 90°). Trous parfaitement ronds pour une fixation optimale des ancrages. Nouvelle conception de la pointe à angle aigu pour faciliter le perçage ponctuel avec une précision extrême et une performance accrue sur les barres d'armature. Pointe en carbure monobloc entièrement soudée sur 5-10 mm et pointe en carbure monobloc fendue sur 12-32 mm pour une meilleure durée de vie. Géométrie à 4 goujures : La géométrie à 4 goujures à grand volume assure une élimination optimale de la poussière et des débris. Classée PGM. Fabriqué en Allemagne.

Informations techniques


Attributs
Longueur totale115 mm
Diamètre de perçage8 mm
Longueur de coupe50 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
8,96 HT
/ pièce
10,75 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande