Foret à béton Milwaukee 4932352949

Foret

Voir les informations techniques

Références

Milwaukee :4932352949
Legoueix :MI4932352949
EAN :4002395376070
FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS 14X260MM (X1)

Résumé technique

Longueur totale260 mm
Diamètre de perçage14 mm
Longueur de coupe200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET SDS-PLUS MX4 MILWAUKEE 4T 14*260MM


Géométrie symétrique à 4 fraises (4 x 90°). Trous parfaitement ronds pour une fixation optimale des ancrages. Nouvelle conception de la pointe à angle aigu pour faciliter le perçage ponctuel avec une précision extrême et une performance accrue sur les barres d'armature. Pointe en carbure monobloc entièrement soudée sur 5-10 mm et pointe en carbure monobloc fendue sur 12-32 mm pour une meilleure durée de vie. Géométrie à 4 goujures : La géométrie à 4 goujures à grand volume assure une élimination optimale de la poussière et des débris. Classée PGM. Fabriqué en Allemagne.

Informations techniques


Attributs
Longueur totale260 mm
Diamètre de perçage14 mm
Longueur de coupe200 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
21,67 HT
/ pièce
26,00 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande