Foret à béton Milwaukee 4932352026

Foret

Voir les informations techniques

Références

Milwaukee :4932352026
Legoueix :MI4932352026
EAN :4002395366835
FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS 10X165MM (X1)

Résumé technique

Longueur totale165 mm
Diamètre de perçage10 mm
Longueur de coupe100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET SDS-PLUS MX4 MILWAUKEE 4T 10*160MM


Géométrie symétrique à 4 fraises (4 x 90°). Trous parfaitement ronds pour une fixation optimale des ancrages. Nouvelle conception de la pointe à angle aigu pour faciliter le perçage ponctuel avec une précision extrême et une performance accrue sur les barres d'armature. Pointe en carbure monobloc entièrement soudée sur 5-10 mm et pointe en carbure monobloc fendue sur 12-32 mm pour une meilleure durée de vie. Géométrie à 4 goujures : La géométrie à 4 goujures à grand volume assure une élimination optimale de la poussière et des débris. Classée PGM. Fabriqué en Allemagne.

Informations techniques


Attributs
Longueur totale165 mm
Diamètre de perçage10 mm
Longueur de coupe100 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
10,01 HT
/ pièce
12,01 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande