Foret à béton Milwaukee 4932352027

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4932352027
Legoueix :MI4932352027
EAN :4002395366842
FORET MX4 10X210MM (X1)

Résumé technique

Longueur totale215 mm
Diamètre de perçage10 mm
Longueur de coupe150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET SDS-PLUS MX4 MILWAUKEE 4T 10*210MM


Géométrie symétrique à 4 fraises (4 x 90°). Trous parfaitement ronds pour une fixation optimale des ancrages. Nouvelle conception de la pointe à angle aigu pour faciliter le perçage ponctuel avec une précision extrême et une performance accrue sur les barres d'armature. Pointe en carbure monobloc entièrement soudée sur 5-10 mm et pointe en carbure monobloc fendue sur 12-32 mm pour une meilleure durée de vie. Géométrie à 4 goujures : La géométrie à 4 goujures à grand volume assure une élimination optimale de la poussière et des débris. Classée PGM. Fabriqué en Allemagne.

Informations techniques


Attributs
Longueur totale215 mm
Diamètre de perçage10 mm
Longueur de coupe150 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
10,89 HT
/ pièce
13,07 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande