Foret à béton Milwaukee 4932352779

Foret SDS Max

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4932352779
Legoueix :MI4932352779
EAN :4002395374373
FORET SDS MAX 4T 28X570MM (X1)

Résumé technique

Longueur totale570 mm
Diamètre de perçage28 mm
Longueur de coupe450 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET SDS-MAX MILWAUKEE 4T 28*570MM


Plaquettes carbure à affûtage breveté. Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites. Durée de vie largement accrue.
Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90°° . Supprime le grippage dans les fers d’armature.
Point de centrage avec 130 ° point d'angle pour une meilleure précision de percement.
Taillants secondaires surdimensionnés et incurvés. Pour accélérer les perçages.
Tête plus courte. Pour accélérer l’évacuation des débris = moins de frottements, moins d’échauffements, moins d’usure, moins de vibrations.
Taillants carbure renforcés et surdimensionnés à la géométrie optimisée à parir du Ø >Ø 32 mm pour des perçages encore plus rapides.
Témoins d’usure latéraux. C’est la garantie de la précision et l’exactitude du Ø percé pour les ancrages homologués.

Informations techniques


Attributs
Longueur totale570 mm
Diamètre de perçage28 mm
Longueur de coupe450 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds max
Diamètre queue28 mm
101,02 HT
/ pièce
121,22 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande