Foret à matériaux Bosch 2608900571
Foret EXPERT HEX-9 MultiConstruction
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :2608900571
Legoueix :67900571
EAN :4059952538648
Détails articles : FORET EXPERT HEX-9 MULTI CONSTRUCTION DIAM 5x50x100 MM
- Perçage de haute précision dans divers matériaux
- Percez les trous avec précision grâce à un design spécial sur la pointe de centrage.
- Pointe en carbure haute performance fabriquée par meulage fin.
- Canal de guidage de la poussière optimisé, pour un perçage rapide et efficace.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 5 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,68 € HT
/ pièce
12,82 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande

