Foret à matériaux Bosch 2608900570

Foret EXPERT HEX-9 MultiConstruction

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900570
Legoueix :67900570
EAN :4059952538631
FORET MULTI-MAT HEX-9 EXPERT 4X45X90MM

Résumé technique

Longueur totale90 mm
Diamètre de perçage4 mm
Longueur de coupe45 mm

Détails articles : FORET EXPERT HEX-9 MULTI CONSTRUCTION DIAM 4x45x90 MM


  • Perçage de haute précision dans divers matériaux
  • Percez les trous avec précision grâce à un design spécial sur la pointe de centrage.
  • Pointe en carbure haute performance fabriquée par meulage fin.
  • Canal de guidage de la poussière optimisé, pour un perçage rapide et efficace.

Informations techniques


Attributs
Longueur totale90 mm
Diamètre de perçage4 mm
Longueur de coupe45 mm
10,39 HT
/ pièce
12,47 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande