E/P - Autre accessoire Bosch 2608607324
Disques à lamelles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608607324
Legoueix :55711580
EAN :3165140270250

Documents
Détails articles : DISQUE A LAMELLE 'DIAFLEX' PLAT D.115 MM GRAIN 80
Leurs avantages : enlèvement élevé, bon état de surface, ponçage à froid produisant beaucoup moins de bruit que les meules à ébarber.
Diamètre mm: 115
Alésage mm: 22,23
Grain: 40
Points forts
Les disques à lamelles conjuguent un pouvoir abrasif agressif avec un travail en douceur à vibrations réduites.
Pour les aciers spéciaux et courants, la fonte, la tôle d'acier ou l'inox.
Pour les aciers spéciaux et courants, la fonte, la tôle d'acier ou l'inox.
Applications
2608607329
Informations techniques
Attributs
| Poids | 72 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 115x115x8 mm |
| Poids du paquet | 76 g |
| Type | meuleuse d'angle |
| Utilisation | meulage ; ponçage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,61 €
3,10 € HT
/ pièce
3,72 € TTC
- Disponible
