Références
Bosch :2608836616
Legoueix :6785505X
Fabricant :2608836616
EAN :6949509227584


Résumé technique
| Longueur totale | 610 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 8 mm |
| Longueur de coupe | 550 mm |
Détails articles : FORET SDS+ 5X PRO 4 TAILLANTS 8x550x610
- Longue durée de vie lors du perçage de béton armé
- Le carbure de tungstène dur et de haute qualité assure résistance et durabilité
- La tête à 4 taillants ne se coince pas et ne se casse pas lorsque vous rencontrez l'armature
- Conception à 4 hélices pour une réduction efficace de la poussière
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 610 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 8 mm |
| Longueur de coupe | 550 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Type de queue | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 45,50 €
24,00 € HT
/ pièce
28,80 € TTC
- Disponible