Références
Bosch :2608833905
Legoueix :67121005X
Fabricant :2608833905
EAN :6949509223999


Résumé technique
| Longueur totale | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 12 mm |
| Longueur de coupe | 100 mm |
Détails articles : FORET SDS+ 5X PRO 4 TAILLANTS 12x100x160
- Longue durée de vie lors du perçage de béton armé
- Le carbure de tungstène dur et de haute qualité assure résistance et durabilité
- La tête à 4 taillants ne se coince pas et ne se casse pas lorsque vous rencontrez l'armature
- Conception à 4 hélices pour une réduction efficace de la poussière
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 12 mm |
| Longueur de coupe | 100 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Type de queue | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 11,61 €
5,35 € HT
/ pièce
6,42 € TTC
- Disponible