Foret à béton Milwaukee 4932399374

Foret

Voir les informations techniques

Références

Milwaukee :4932399374
Legoueix :MI4932399374
Fabricant :4932399374
EAN :4002395359912

Détails articles : TREPAN MILWAUKEE TCT SDS-MAX 68*290MM


Géométrie symétrique à 4 fraises (4 x 90°). Trous parfaitement ronds pour une fixation optimale des ancrages. Nouvelle conception de la pointe à angle aigu pour faciliter le perçage ponctuel avec une précision extrême et une performance accrue sur les barres d'armature. Pointe en carbure monobloc entièrement soudée sur 5-10 mm et pointe en carbure monobloc fendue sur 12-32 mm pour une meilleure durée de vie. Géométrie à 4 goujures : La géométrie à 4 goujures à grand volume assure une élimination optimale de la poussière et des débris. Classée PGM. Fabriqué en Allemagne.

Informations techniques


Attributs
230,17 HT
/ pièce
276,20 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande