Métal d'apport fil MIG/MAG Oerlikon W000281017, Type: consumable | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 16 kg
FLUXOFIL M 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon :W000281017
Legoueix :24281017
EAN :4028659073059

Documents
Détails articles : FIL FOURRE FLUXOFIL P/SOUDAGE M10 MIG MAG ACIER 1,2MM B 16KG
Fil fourré étanche cuivré avec paramètres de soudage très larges dans les régimes short arc et spray arc, déposant un bain de fusion sans laitier. Presque pas de projections dans le régime spray arc. Réamorçages faciles même lorsque l'extrémité du fil est
Points forts
Soudage des aciers non et faiblement alliés
Utilisable en toutes positions. - Peu de projections, très bon amorçage et réamorçage. - Haut taux de dépôt et vitesse de soudage élevé, excellente fluidité du bain de fusion. - Très peu de silicates, ce qui permet un soudage en multipasses aisé, sans nettoyage entre les passes.
Utilisable en toutes positions. - Peu de projections, très bon amorçage et réamorçage. - Haut taux de dépôt et vitesse de soudage élevé, excellente fluidité du bain de fusion. - Très peu de silicates, ce qui permet un soudage en multipasses aisé, sans nettoyage entre les passes.
Applications
Constructions navales, génie civil, tuyauterie, grosse chaudronnerie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1.2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 16 kg |
| Type | consumable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,75 € HT
/ pièce
401,70 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
