Métal d'apport fil MIG/MAG Oerlikon Welding W000281393, Type: consumable | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 4 kg
CITOFLUX B13-O
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon Welding :W000281393
Legoueix :243100
EAN :4028659081108

Documents
Détails articles : FIL FOURRE P/SOUDAGE MIG MAG ACIERS 1 mm BOB 200mm 5 KG
Le CITOFLUX B13-0 est un fil fourré sans gaz, de technologie Chemetron. Utilisable en toutes positions. Pour le soudage en angle, réglage unique en horizontale, verticale montante et descendante. Utilisable en courant continu, pôle négatif au fil.Domain
Points forts
Soudage des aciers non et faiblement alliés
Sans gaz. Utilisable en toutes positions. Pour le soudage en angle, réglage unique en horizontale, verticale montante et descendante.
Sans gaz. Utilisable en toutes positions. Pour le soudage en angle, réglage unique en horizontale, verticale montante et descendante.
Applications
Assemblages sur chantiers de toles ou profiles (3 a 15 mm), pointage des ronds a beton, utilisable sur acier galvanise.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4 kg |
| Type | consumable |
| Norme | EN ISO 17632-A;T 42 Z Y 1 H15;AWS A 5,20;E 71T7;AWS A 5,36;E 71T7-AZ-G-H16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,56 € HT
/ pièce
193,87 € TTC
- Disponible