Électrode tungstène Weldline W000010021, Diamètre: 4 mm
ELECT. WL20 WELDLINE D4.0*150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weldline :W000010021
Legoueix :24740
EAN :3278640392732
Documents
Détails articles : ELECTRODES TUNGSTENE LANTHANE 2% BLEUE DIAM 4MM (BTE de 10)
Bonne stabilité de l'arc grâce à une moindre déformation de la pointe de l'électrode. Aucune radioactivité. Le soudeur n’est plus exposé à des matières radioactives Pas de contraintes stockage et transport Extrémité bleue.
Points forts
Électrodes polyvalentes. Pour alliages légers (en courant alternatif), aciers et inox (en courant continu).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
612,85 € HT
/ pièce
735,42 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
