Électrode tungstène Weldline W000010373, Diamètre: 1 mm
ELECT. WL20 WELDLINE D1.0 150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weldline :W000010373
Legoueix :24710
EAN :3278640399519
Documents
Détails articles : ELECTRODES TUNGSTENE LANTHANE 2% BLEUE DIAM 1MM (BTE de 10)
Bonne stabilité de l'arc grâce à une moindre déformation de la pointe de l'électrode. Aucune radioactivité. Le soudeur n’est plus exposé à des matières radioactives Pas de contraintes stockage et transport Extrémité bleue.
Points forts
Électrodes polyvalentes. Pour alliages légers (en courant alternatif), aciers et inox (en courant continu).
Applications
Electrodes tungstène pour applications courantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,70 € HT
/ pièce
111,24 € TTC
- Disponible
