Feuille abrasive Bosch 2608607229
Disque abrasif, pack de 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608607229
Legoueix :5507229

Documents
Détails articles : ABRASIF POUR GSS 160 C470 EXPERT 80X133MM G60 X10
Feuille abrasive C430, pack de 10
Informations techniques
Attributs
| Poids | 66 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 195x90x15 mm |
| Poids du paquet | 80 g |
| Longueur | 133 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,67 € HT
/ pièce
16,40 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
