Disque à ébarber Tyrolit 222865
Disque à ébarber BASIC FAST CUT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :222865
Legoueix :55222865B
EAN :9003172228655

Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22.23 mm |
| Epaisseur | 6 mm |
Documents
Détails articles : MEULE EBARBAGE ACIER INOX 230 X 6 mm BASIC TYROLIT
Ce disque à ébarber BASIC* FASCUT 2in1 est adapté aux applications pour les aciers courants et les aciers inoxydables.
Points forts
Le BASIC* FASCUT 2in1 est un outil dont l'aptitude à la coupe est optimisée pour offrir un enlévement de matière élevé en record de temps.
Applications
Meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage, meulage des contours
Informations techniques
Attributs
| Poids | 525 g |
|---|---|
| Diamètre | 230 mm |
| Diamètre d'alésage | 22.23 mm |
| Epaisseur | 6 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Forme | 27 |
| Modèle | basic 2in1 rough grinding wheels (type 27, specification a 30 q- bf) – 222865 |
| Série | basic 2in1 rough grinding wheels |
| Grain | 30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,00 € HT
/ pièce
13,20 € TTC
- Disponible