Disque à tronçonner Bosch 2608602389
Disque à tronçonner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608602389
Legoueix :5531125
EAN :3165140505260


Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2.5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Documents
Détails articles : DISQUE 3 EN 1 POUR ACIER INOX 125 X 2,5 2608602389
Une qualité sans compromis !
Les meules BOSCH, 4 objectifs dans le travail : Sécurité, facilité, rapidité et rentabilité !
Les meules BOSCH, 4 objectifs dans le travail : Sécurité, facilité, rapidité et rentabilité !
Spécification: C 24 R BF
Diamètre mm: 115
Alésage mm: 22.23
Epaisseur mm: 2.5
Diamètre mm: 115
Alésage mm: 22.23
Epaisseur mm: 2.5
Points forts
Disques à tronçonner à moyeu déporté.
Pour meuleuses angulaires.
Pour meuleuses angulaires.
Applications
Pierre|Granite
Informations techniques
Attributs
| Poids | 70 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 124x124x8 mm |
| Poids du paquet | 70 g |
| Diamètre | 125 mm |
| Epaisseur | 2.5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22.23 mm |
| Forme | moyeu deporte |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | pro |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 7,12 €
2,75 € HT
/ pièce
3,30 € TTC
- Disponible