Pince ampèremétrique Chauvin Arnoux P01120575Z, Plage de mesure: 0,020 A - 399,9 A | Capacité d'ouverture: 170 mm
DigiFLEX 400A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Chauvin Arnoux :P01120575Z
Legoueix :35120575
EAN :3760171417812
Documents
Détails articles : CAPTEUR DIGIFLEX MA400D 170
MA400D Ampèremétre numérique TRMS 400A AC à capteur flexible, série DigiFlex.
Points forts
Les Passe-partout de la mesure de courant s'affichent en toute autonomie !
Compact, autonome et simple d'emploi. - Lecture directe de l'intensité. - Mesure à partir de quelques dizaines de mA. - Mémorisation de la valeur maximale.
Compact, autonome et simple d'emploi. - Lecture directe de l'intensité. - Mesure à partir de quelques dizaines de mA. - Mémorisation de la valeur maximale.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 0,020 a - 399,9 a |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 170 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,24 € HT
/ pièce
257,09 € TTC
- Disponible
