Pince ampèremétrique Chauvin Arnoux P01120577Z, Plage de mesure: 0,1 A - 3999 A | Capacité d'ouverture: 350 mm
DigiFLEX 400A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Chauvin Arnoux :P01120577Z
Legoueix :35120577
EAN :3760171417836
Documents
Détails articles : CAPTEUR DIGIFLEX MA4000D 350
MA400D Ampèremétre numérique TRMS 400A AC à capteur flexible, série DigiFlex.
Points forts
Les Passe-partout de la mesure de courant s'affichent en toute autonomie !
Compact, autonome et simple d'emploi. - Lecture directe de l'intensité. - Mesure à partir de quelques dizaines de mA. - Mémorisation de la valeur maximale.
Compact, autonome et simple d'emploi. - Lecture directe de l'intensité. - Mesure à partir de quelques dizaines de mA. - Mémorisation de la valeur maximale.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 0,1 a - 3999 a |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,56 € HT
/ pièce
311,47 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
