Couteau Facom 840LE.PB, Longueur de la lame: 73.5 mm | Nombre de lames: 1

Couteau tout inox 840LE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :840LE.PB
Legoueix :840LE.PB
EAN :3148517595354
COUTEAU A MOLETTE 840LE.PB PROMO 5/10
brand logo

Résumé technique

Longueur de la lame73.5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PROMO FACOM PB COUTEAU A MOLETTE


Construction 100 % inox, lame forgée à Thiers en France, le Facom 840LE.PB est un couteau pratique et durable. Son mécanisme d'ouverture rapide, son déverrouillage en deux temps et son étui en cuir en font un accessoire adapté aux interventions sur le terrain.

Caractéristiques :
Le couteau inox à molette Facom 840LE.PB dispose d'une structure en acier inoxydable 12C27 offrant une forte résistance à la corrosion. Son mécanisme permet une ouverture rapide d'une seule main afin de faciliter les manipulations. La sécurité est assurée par un loquet de verrouillage associé à un déverrouillage en deux temps. Un crochet d'attache complète l'ensemble pour simplifier le transport et le maintien à portée de main. Le produit est livré avec un étui horizontal en cuir destiné au rangement et au port du couteau à la ceinture.

Spécifications :
- Référence : 840LE.PB.
- Type : couteau inox à molette.
- Matériau : acier inoxydable 12C27.
- Longueur de lame : 73,5 mm.
- Longueur fermée : 115,5 mm.
- Longueur totale : 189 mm.
- Poids : 250 g.
- Étui horizontal en cuir fourni.
- Lame fabriquée à Thiers, France.
- Garantie : à vie.

Points forts

- Ne rouille pas grâce à sa construction en acier inoxydable 12C27 très résistante à la corrosion.
- Renforce la sécurité d'utilisation grâce au loquet de verrouillage et au déverrouillage en deux temps.
- Simplifie le transport quotidien grâce au crochet intégré et à l'étui en cuir.
- Convient aux environnements marins où la résistance à la corrosion constitue un critère important.

Applications

Le Facom 840LE.PB trouve sa place dans les opérations de maintenance, d'installation et d'intervention nécessitant un outil de coupe compact et facilement accessible. Sa résistance à la corrosion le rend particulièrement adapté aux environnements marins, portuaires ou exposés à l'humidité. Il peut également être utilisé dans les ateliers, les sites industriels, les activités de maintenance technique et les opérations de service nécessitant des découpes légères et répétées. L'étui fourni facilite son port lors des déplacements sur site.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur de la lame73.5 mm
Nombre de lames1
Matièreacier
Promotion
Au lieu de 205,93
138,95 HT
/ pièce
166,74 TTC
  • Disponible