Coupe - Accessoire / Pièce détachée Bosch F0133000JA

Outil multi-usage DREMEL 3000 + 15 accessoires

Voir les informations techniques

Références

Bosch :F0133000JA
Legoueix :58993000
brand logo

Détails articles : MACHINE DREMEL 3000 130W 15ACC TROUSSE ZIP


Idéal pour les personnes qui aiment réaliser des tâches minutieuses (découpe, ponçage, gravure,…), que ce soit de maière occasionnelle ou régulière.
Le kit comprend l’outil multi-usage Dremel 3000 et 15 accessoires d’origine Dremel. Il est fourni dans une sacoche très pratique. Cette version constitue le kit de base contenant la Dremel 3000 et quelques accessoires sélectionnés (2 mandrins, 4 disques à tronçonner, 2 bande de ponçage grain 120, 1 bande de ponçage grain 60, 2 disque polisseur, 1 brosse en soie 19 mm, 1 meule à rectifier en oxyde d'aluminium 9,5 mm, 1 foret et 1 bande de ponçage et mandrin grain 60).

Points forts

Puissance consommée nominale : 130 W
Tension : 230 V
Poids : 0,55 kg
Vitesse à vide : 10.000 - 33.000 tr/min
Vitesse réglagable

Informations techniques


Attributs
Promotion
Au lieu de 106,36
69,00 HT
/ pièce
82,80 TTC
  • Disponible