Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1587MC - 889902

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPZ1587MC - 889902
Legoueix :X600-1474626
Fabricant :889902
EAN :3660338424557
COURROIE XPZ 1587 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence1587 mm
Longueur extérieure1600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ XPZ 1587 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence1587 mm
Longueur extérieure1600 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
16,53 HT
/ pièce
19,84 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande