Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA1782MC - 889726

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPA1782MC - 889726
Legoueix :X600-1474802
Fabricant :889726
EAN :3660338422799
COURROIE XPA 1782 12,7X10

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence1782 mm
Longueur extérieure1800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA XPA 1782 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1782 mm
Longueur extérieure1800 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
16,38 HT
/ pièce
19,66 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande