Mesure électrique - Autre Legoueix MX535 + certifcat d'étalonnage

Contrôleur d'installations électriques multifonctions

Voir les informations techniques

Références

Legoueix :MX535 + certifcat d'étalonnage
Legoueix :MX535CEJ
brand logo

Détails articles : CONTROLEUR INST. ELECT FDX MX 535 + CONSTAT VERIFICATION


Complet et léger, le contrôleur d’installation multifonction MX 535 dispose des fonctions essentielles pour vérifier la sécurité des installations électriques selon les normes en vigueur : NF C 15-100, FDC 16-600, EN 61557 …

Tout particulièrement destiné aux artisans, installateurs, organismes de contrôle ou services de maintenance, il représente un bon compromis prix/performances. Le MX 535 permet de lancer des séquences de tests automatiques, et de mémoriser les résultats. La mesure de terre est réalisée par la méthode à piquet et la mesure de boucle. Ergonomique , le MX 535 a été conçu pour offrir une simplicité d’utilisation exceptionnelle. - Compact et léger. - Accès direct à toutes les mesures et fonctions en face avant, - Marquages explicites sur le bornier, destinés à éviter tout risque d’erreur de connexion, - Ecran LCD rétro-éclairé , excellente lisibilité, - Indication visuelle de la sanction du test, réussite/échec. Livré complet avec accessoires et sacoche de transport.

Principales caractéristiques techniques: - Mesure de Tension : 550 VAC / 800 VDC - Mesure de fréquence : 30 Hz à 999,9 Hz, - Continuité à 200 mA, - Résistance de 1 à 99,99 kΩ - Isolement : tension de test 250V et 500V et 1 kV, mesure jusqu’à 999 MΩ - Terre 3P (piquet) : jusqu’à 2000 Ω - Boucle Zs (Z L-PE) sans disjonction : de 1 à 2000 Ω, calcul de Ik - Boucle à courant fort Zs (Z L-PE) avec disjonction, calcul de Ik - DDR type AC & A: 30mA, 100mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA - DDR mode impulsion : temps de disjonction - DDR en mode rampe (30mA) : courant de disjonction - Séquence de test automatique DDR : non disjonction-Impulsion-rampe - Séquence de test automatique : Boucle-DDR-MΩ - Rotation de Phase : de 45 à 550V ; 45 à 65 Hz - Mémorisation : 30 sites de 99 tests par la touche MEM ou sonde de télécommande déportée optionnelle - Courant et courant de fuite (par pince). : Gammes de 2 A / 200 A - Sécurité électrique : IEC 61010, 300 V CAT III

Points forts

Mesure de Terre par méthode piquet et boucle. - Mesure de continuité sous 0.2 A. - Contrôle d’isolement. - Test de DDR : courant et temps de déclenchement. - Séquences de tests automatiques. - Mémorisation des tests. - L’application ANDROID permet de transférer vers une tablette ou un smartphone via Bluetooth, les résultats de test mémorisés dans le MX 535, Des rapports de tests sont alors générés puis envoyés automatiquement par courrier électronique, ou bien simplement stockés. - Alimentation par batteries rechargeables via secteur, prise USB ou prise allume-cigare.
Référence livrée avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.

Informations techniques


Attributs
1 254,54 HT
/ pièce
1 505,45 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande