Références
Profix France :6006
Legoueix :43152WS

Détails articles : COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE DE 52 BTE DE 20
Colliers simples isophoniques avec pas de 7x150 en acier zingué.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier simple |
|---|---|
| Diamètre serrage | 52 mm |
| Plage de serrage, minimum | 0.6 mm |
| Plage de serrage, maximum | 0.9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 10,82 €
4,60 € HT
/ pièce
5,52 € TTC
- Disponible
