Collier de serrage Serflex 0185985
Collier bande ajourée largeur 8mm W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :0185985
Legoueix :821847
EAN :8591533036106

Documents
Détails articles : COLLIER DE SERRAGE 47 X 67 LE COLLIER
Collier conforme à la norme NFE27851, le collier bande ajourée confère une grande souplesse. Montage et démontage à l'aide d'outils courants. Serrage puissant et progressif. En acier galvanisé W1.
Points forts
Bande souple, serrage concentrique, progressif et puissant.
Applications
Pour réaliser des colliers de serrage. Permet aussi de fixer des gaines de ventilation ou des panneaux.
Informations techniques
Attributs
| Type | bande ajourée |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 47 mm |
| Boîtage | boite |
| Plage de serrage, maximum | 67 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,72 € HT
/ pièce
2,06 € TTC
- Disponible