Références
Profix France :1043
Legoueix :43134WS

Détails articles : COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE DE 34 BTE DE 50
Colliers simples isophoniques avec pas de 7x150 en acier zingué.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier simple |
|---|---|
| Diamètre serrage | 34 mm |
| Plage de serrage, minimum | 0.6 mm |
| Plage de serrage, maximum | 0.9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,76 € HT
/ pièce
16,51 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
